LS407 リヤワイパーボルトキャップ ネオクローム カーメイト 23582064 LS407 リヤワイパーボルトキャップ ネオクローム カーメイト 23582064

リヤワイパーボルトキャップ ネオクローム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23582064 品番LS407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります)
車のリヤワイパーを外した後に取付けるボルトキャップ
チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現
シャフトを隠すスリーブデザイン(シャフトの寸法によっては隠れない場合があります)
M8、M6対応
アルミ削り出し
外部突起規制対応品

用途リヤワイパーボルトキャップ NEO CHROME COLOR 質量(g)21 適応ボルトサイズ【リヤワイパーボルト】M6×P1.0、M8×P1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はリヤワイパーボルト専用です。用途以外には使用しないこと
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※子供の手の届く所に置かないこと。飲み込むと危険です
※高圧スプレー洗浄機等で強く噴流水を当てないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23582064
2021-09-10
用途:
愛車に
卸売・小売業

これぞ自己満足のパーツだけど
錆びにくいし、お気に入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする