プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
ポケットに突っ込んでおけば何かと便利。開口24mm=M16を私は本気で締めようとはしないのに・・・取扱終了は残念。できればキーホルダー化して「工具として使用した場合の責任はとれません」で継続販売してほしいです。(インチの定規も同じですね。取扱終了前に欲しい人に渡る工夫を!)
小さくて工具箱に一つあると非常に便利。しかし、アゴ部分の強度に不安がある。多少のがたつきは気にしないが、のちのち変形のもとになり、開閉が渋くなるのが安いモンキーのパターンなので。
軽さは、最重要。狭いカ所では、道具が重いと使いづらく、手から滑り落とすこともありえます。この軽量さは貴重。ややメッキの仕上げ&面取りが雑ですが、使用上は全く問題ありません。
自分の使い方も悪いのだが、思いっきり力をこめたら
モンキーの刃?の部分がちょっと潰れてしまった。
あまり耐久力はないかもしれない。
というか、ショートなんだからトルクがかかる仕事は無理かもしれない。
咥え口に少々バリがあったが、大きな問題になるほどのレベルではなかった。 費用対効果で考えれば、十分満足できるレベル。 狭小部での作業には重宝している。
36番のレンチが必要となったが、大したトルクで締まっている所ではないので代用工具として購入。
アゴの左右に隙間が大きくかなりガタつく、元々モンキーレンチなので期待はしていなかったが…
作りが雑なのは値段相応という感じ。