※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 空錠・ハンドル単体
レバーハンドル錠 LXシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23583437
品番
P-LX-6 シルセット
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。
シリーズ
LXシリーズ
用途
共用出入り口・連絡扉など。
仕様
室内:シリンダー/室外:シリンダー
種類
レバーハンドル錠
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン