※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
ユニロック(円筒錠)UHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
室内:ノブ/室外:固定ノブ
注文コード
23583708
品番
P-UH-8Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした円筒錠です。
シリーズ
UHシリーズ
仕様
室内:ノブ/室外:固定ノブ
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
バックセット
70