GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
面付箱錠シリーズ 5350(外開用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23583762
品番
P-5350 シルセット 1個入
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
シリーズ
5350シリーズ
用途
集合住宅の玄関など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン