※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
面付箱錠シリーズ 5350(外開用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
23583778
品番
P-5350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キーインノブタイプのシンプルなデザインの面付箱錠用です。
シリーズ
5350シリーズ
用途
集合住宅の玄関など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23583778
P-5350
16350854
P-5350
面付箱錠 握り玉
GOAL(ゴール)
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
注文コードが変更になりました