※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
面付箱錠シリーズ 4350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23583814
品番
V-4350 シルセット 1個入
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
シリーズ
4350シリーズ
用途
集合住宅の玄関スチールドア用
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18