※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面付箱錠 L435 レバー

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 シリンダーV18 注文コード23583945 品番V-L435 NU L
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はシリンダー・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)

用途玄関など 種類レバーハンドル錠 勝手左吊元 外開き キー数3 シリンダーV18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
マンションのドアノブ交換
有限会社ケーアンドケー 様 (不動産業)

現在握り玉のタイプのドアですが、このレバーのドアノブは握り玉と同じ規格で取ったあとすぐに付けることができるので、すごく重宝しております。

対象商品:
16350775
2023-07-30
用途:
鍵交換
不動産業

握り玉からレバーへの変更は見た目も使い勝手も向上した

対象商品:
16350827
2017-05-19
用途:
マンションリフォーム
NII建築サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

マンション玄関戸の取替え錠としてとても簡単に取替えできる。

対象商品:
23583918
2017-04-22
用途:
ドア入れ替え
田路工務店 様 (建設業・工事業)

鍵の穴がスムーズ入れやすいレバーが少し下がりがちなところは残念です

1人が参考にしています
対象商品:
16350784
2021-11-26
用途:
旧タイプからの交換
サービス業

ほぼ無加工で交換できました
外面プレートのネジ穴だけ合わず、新たに穴をあけタッピングビスで固定しました

対象商品:
16350775
2020-08-05
用途:
ドアノブ取り替え

ドアとロックの溝の位置、ドアの外側の穴のサイズと位置などで微妙に位置が合わせ難かったけどなんとか。ロックの位置を合わすのに前ついていたアジャスターを使わなくてはならず、ちと苦労しました。
とりあえずは、きちんとつきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする