※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-AD-5 71仕上 チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール) 23584024 V-AD-5 71仕上 チューブラ本締錠 ADシリーズ GOAL(ゴール) 23584024

チューブラ本締錠 ADシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 バックセット60 注文コード23584024 品番V-AD-5 71仕上
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はバックセット・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。

シリーズADシリーズ 用途玄関の補助錠、点検口など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手左右共通 キー数3 シリンダーV18 バックセット60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23584006
2022-06-10
用途:
玄関ドア鍵交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GOAL製品は素晴らしいですね!子供でも簡単に施錠ができるのでよかったです。 値段もリーズナブルで防犯の面でも十二分です。

対象商品:
23584033
2020-10-23
用途:
シリンダー錠交換
その他業種

1, GOILのカタログでV18シリーズ特徴を見て購入を決めたが送られてきた商品ついていた防犯性能表の項目で”耐かぎ穴壊し性能が3ランク中最低”になっていた。再度カタログを見直すとカタログは最高ランク、小さく”ただし、一部機種を除く”とあった、一部機種は??判らない。今回の購入品がこれに当たったようだ。
”モノタロウの商品説明ページのADシリーズに該当性能は最低ランク”と注記 記載すべきである。
記載あれば購入はやめていた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする