興研
興研の 電動・送気マスク
興研の 電動マスク
興研の 本体 電動マスク
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
23585528
品番
BL-711H-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)
753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号
第TP81号
充電時間(時間)
約3
適合フィルター
アルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
(公称)5以上