HDMIコンバーター HDMI-VGA 給電用ケーブル付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23596292 品番AD-HDCV01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、VGA(D-Sub15pin)入力のディスプレイやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-VGA変換コンバーター。
HDMI信号をVGA信号と音声信号に変換するコンバーターです。
HDMIのデジタル信号を、アナログ(VGA/D-Sub15pin)に変換します。
HDMI信号に含まれるデジタル音声をアナログ音声に変換し、Φ3.5ステレオミニ端子から出力することが可能です。
※D-Sub15pinからHDMIへの変換はできません。
映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、VGA(D-Sub15pin)入力のディスプレイやプロジェクタを接続し映像出力することができます。
1920×1080までの解像度入力に対応しています。
MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。
パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。
※外部電源供給の際は、パソコンもしくは、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。

付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:D-sub15pin(ミニ)メス、3.5mmステレオミニ端子メス/電源端子:USB[microB]メス 対応機種(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、(映像表示機器)D-sub15pin(ミニ)入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 保証期間6カ月 環境EU RoHS指令準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大入力解像度1920×1080 商品タイプ変換器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする