宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) ラベル数480枚 ※20シート×24面 注文コード23599537 品番EDT-TK24
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はラベル数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。

紙厚(mm)0.15 ホワイト セット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1 No.【お探しNo.】T82 寸法(幅W×高さH)(mm)70×33.9(一面) 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙マルチプリント紙 坪量(g/m2)145 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ ラベル数480枚 ※20シート×24面

商品説明動画

【エレコム】1度貼り付けてもキレイに剥がせる宛名ラベル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23599494
2023-07-08
用途:
封筒の宛名
建設業・工事業

印刷がキレイにうつる
台紙からはがしやすいのもよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする