HUD-PL316GM USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号 HAGIWARA SOLUTIONS 23601524

HUD-PL316GM USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号 HAGIWARA SOLUTIONS 23601524
HUD-PL316GM USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号 HAGIWARA SOLUTIONS 23601524
HUD-PL316GM USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号 HAGIWARA SOLUTIONS 23601524
HUD-PL316GM USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号 HAGIWARA SOLUTIONS 23601524
HUD-PL316GM USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号 HAGIWARA SOLUTIONS 23601524

USBメモリ USB3.1(Gen1) 情報漏洩対策 パスワードロック Password Locker4 ハードウェアAES256bit暗号

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(GB)16注文コード23601524品番HUD-PL316GM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,540販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。

その他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。ホワイト質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7(SP0,1), Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008 (SP2) ※Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※「コピーガード機能」の対応OSはWindows10のみとなります、macOS 12/11/10.8.5~10.15 ※macOS環境ではログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続容量(GB)16寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする