JC-U3613MSV 12ボタンUSBゲームパッド Xinput対応 振動・連射機能付 エレコム 23601725

12ボタンUSBゲームパッド Xinput対応 振動・連射機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23601725 品番JC-U3613MSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Xinput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!新規格Xinput方式に対応したUSB接続タイプのゲームパッド。

ボタン数Direct Inputモード:13ボタン / Xinputモード: 11ボタン+2アナログトリガー ケーブル長(m)1.7 機能振動機能あり(モーター×2)、連射機能あり(ボタンごとに設定可能) 軸数4軸 シルバー 付属品ドライバCD-ROM×1、ユーザーマニュアル×1 仕様アナログスティック2本、POV(ハットスイッチ)あり 質量(g)約230 電源USBバスパワー 対応OSWindows 8〜8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 電源電圧(V)5 消費電流(mA)最大500 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)161.0×98.0× 64.5(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作モードXinput / Direct Input切替対応 インターフェイスUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする