LAT-AVFM04USV FMトランスミッター AV汎用 オートスキャン ノイズ低減機能 エレコム 23601838

LAT-AVFM04USV FMトランスミッター AV汎用 オートスキャン ノイズ低減機能 エレコム 23601838 LAT-AVFM04USV FMトランスミッター AV汎用 オートスキャン ノイズ低減機能 エレコム 23601838

FMトランスミッター AV汎用 オートスキャン ノイズ低減機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23601838 品番LAT-AVFM04USV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン用FMトランスミッターです。DRC機能を搭載し、よりクリアなサウンドを楽しむことができます。オートスキャン機能を搭載し、最適周波数で音声の聴取ができます。

シルバー 質量(g)約51 適合規格電波法(微弱電波) コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ 入力電圧(V)DC+5 適合機器オーディオ入力端子(3.5mmステレオミニジャック)搭載のスマートフォン/オーディオプレーヤー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.0×13.0×22.0 インターフェース(プレーヤー機能)3.5mmステレオミニプラグ 保証期間1年 電波到達距離(m)3 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7/88.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする