LBT-HPS03BU Bluetooth ヘッドセット ステレオ対応 HPS03 エレコム 23602014

LBT-HPS03BU Bluetooth ヘッドセット ステレオ対応 HPS03 エレコム 23602014 LBT-HPS03BU Bluetooth ヘッドセット ステレオ対応 HPS03 エレコム 23602014

Bluetooth ヘッドセット ステレオ対応 HPS03

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23602014 品番LBT-HPS03BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

着脱可能な右耳イヤホンを接続すればステレオで音楽が楽しめるBluetoothステレオヘッドセット

タイプステレオ 入力端子USB micro-B×1(充電用/右用イヤホン接続端子兼用) 付属品USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、右耳用イヤホン、イヤーフック、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド 仕様マルチポイント(同時待受け)対応 型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約10 出力Bluetooth power class2 電源5V(USB給電) 適合規格BQB 接続方式Bluetooth 感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.8×12.8×51.6((突起部除く) 通信方式Bluetooth標準規格 version4.1 バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 音圧レベル(dB)95/1mW 充電時間(時間)約2 連続再生時間約6時間 指向性(マイク)全指向性 通話時間(連続最大)約7時間 ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ8 プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP 適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時) 待ち受け時間(時間)最大約120時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(最大)見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状耳掛け

商品説明動画

LBT-HPS03シリーズのペアリング方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする