Bluetooth ヘッドセット ステレオ対応 HPS03
着脱可能な右耳イヤホンを接続すればステレオで音楽が楽しめるBluetoothステレオヘッドセット
タイプステレオ
入力端子USB micro-B×1(充電用/右用イヤホン接続端子兼用)
仕様マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、右耳用イヤホン、イヤーフック、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型
質量(g)約10
出力Bluetooth power class2
電源5V(USB給電)
適合規格BQB
接続方式Bluetooth
感度(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.8×12.8×51.6((突起部除く)
通信方式Bluetooth標準規格 version4.1
バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池
保証期間1年
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k
音圧レベル(dB)95/1mW
充電時間(時間)約2
連続再生時間約6時間
指向性(マイク)全指向性
通話時間(連続最大)約7時間
ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ8
プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP
適合伝送帯域(A2DP)20-20、000Hz(44.1kHzサンプリング時)
待ち受け時間(時間)最大約120時間
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(最大)見通し約10
周波数帯域(GHz)2.4
イヤホン形状耳掛け
内容量1個
商品説明動画
LBT-HPS03シリーズのペアリング方法