コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB Aコネクタ(オス)
長さ(m)0.1
色ピンク
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
対応機種(iphone)iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、(ipad)iPad Air、iPad (4th)、iPad mini with Retina display、iPad mini、(ipod)iPod touch (5th)、iPod nano (7th)
保証期間1年
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用