エレコム
エレコムの 記録メディア・メモリー
エレコムの SDカード
エレコムの SDHC
SD カード UHS-I データ復旧サービス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23604902
品番
MF-FS016GU11LRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
メモリー容量
16GB
質量(g)
約2.0
種類
SDHCカード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
保証期間
1年(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)
読み出し:30
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23604902
MF-FS016GU11LRA
70244746
MF-FS016GU11R
SDカード UHS-I Class10 読込45MB/s データ復旧サービス メモリーカード
エレコム
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です