川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 陸上ポンプ
自吸タービンポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23611622
品番
GS3-506CE2.2
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
吸入/吐出口径(mm)
50/50
口径d(Φmm)
50
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
30.5/23
吐出量(m
3
/min)
0.18/0.36
設置場所
屋内
用途
冷却水用、農業用、かんがい用。
トラスコ品番
773-7238
種別
自吸式
質量(kg)
49.5
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500