大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ニードルバルブ
圧力計用ニードルAコック【大和型20K】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23611848
品番
B20FN
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法L(mm)
66.5
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
呼び径
6-1/4PT
寸法H(mm)
59.5
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)
22
接続
Rc×G
使用流体
空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状
首長形
呼び圧力
20K
耐圧試験圧力(MPa)
ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材