キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
クリアーファイル タフル(透明)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
緑
注文コード
23640943
品番
8152THミト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットがタフなクリアーファイル。
ポケット数
10
色
緑
材質
カラー透明PP表紙
サイズ
A4 タテ型
背幅(mm)
26
高さ×幅(mm)
315×243