クリアーファイル タフル(透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 23640977 品番 8152Tトウ
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポケットがタフなクリアーファイル。

ポケット数20 透明 材質カラー透明PP表紙 サイズA4 タテ型 背幅(mm)26 高さ×幅(mm)315×243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
書類の個別整理
不動産業

しっかりと立ちます 外観色違いで並べた時に 見た目もきれいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする