キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
キャリングケース テフィット(透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23641074
品番
282Tオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
収納幅(mm)
40
材質
カラー透明PP
色
オレンジ
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
271×349×43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23641074
282Tオレ
23641083
282Tトウ
キャリングケース テフィット(透明)
キングジム
1個
¥
999
税込
¥
1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)