キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
キャリングケース テフィット(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23641083
品番
282Tトウ
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
収納幅(mm)
40
材質
カラー透明PP
色
透明
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
271×349×43
アズワン品番
64-8830-77