キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
キャリングケース テフィット(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23641135
品番
282TWトウ
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
収納幅(mm)
70
材質
カラー透明PP
色
透明
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
271×349×43
アズワン品番
64-8830-75