キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
キャリングケース テフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23641162
品番
282Wクロ
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
疲れにくい新感覚グリップを採用したキャリングケース。
サイズ
A4
色
黒
材質
PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
271×349×73
収納幅(mm)
70
アズワン品番
64-8830-78