キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの バインダー
バインダーノート テフレーヌ(ミドル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
23641415
品番
467TTEトウ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
書きやすさを追求した『手にふれない』新しいリング式とじ具。
サイズ
A5 タテ型
色
透明
付属品
ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚
材質
カラー透明PP表紙
タイプ
タテ型
種類
20穴リング式
背幅(mm)
21
穴数
20
収納枚数(枚)
60