487TTEオレ バインダーノート テフレーヌ(ミドル) キングジム カラー透明PP表紙 23641458

バインダーノート テフレーヌ(ミドル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード23641458 品番487TTEオレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

書きやすさを追求した『手にふれない』新しいリング式とじ具。

サイズA4 タテ型 オレンジ 付属品ルーズリーフ10枚、インデックスシート5枚、フラップ付ポケット1枚 材質カラー透明PP表紙 タイプタテ型 種類30穴リング式 背幅(mm)21 穴数30 収納枚数(枚)60 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)243×314×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする