MD1001 MD1001 防炎溶接帽 アリオカ(mc.maon) Max Dyna(マックスダイナ) ツバ付 23643077

MD1001 防炎溶接帽

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズL 注文コード23643077 品番MD1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。
着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。
(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。
炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。

ベージュ サイズL 頭囲(cm)59 材質Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%)綿100(防炎加工) 用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。 仕様ツバ付 機能防炎 特性防炎 職業別シーン溶接工
注意
※「不燃」ではありませんので炭化部は穴があく場合があります。
特殊な防炎加工を施しているため色の再現性が難しく上下で色違いが生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23643034
2022-01-31
用途:
溶接 ガス切断

この商品は素晴らしいです。
ただ僕が被ると日本軍の兵隊に見えます。

2人が参考にしています
対象商品:
23643095
2021-10-10
用途:
溶断と溶接作業
製造業

以前、なにもせずに作業をしていたら顔が日焼けしたりしたので購入しました。これをかぶって作業してますが、問題なくしようできているので次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
23643156
2019-03-13
用途:
阿蘇山周囲の草原野焼きの防災に
その他業種

辺り一面、猛火となる野焼き、想像以上の炎の大きさ、熱波の強さ、火の粉に対して、有効でした。
ツバが、もう1〜2cmでも長ければと思いました。

対象商品:
33617972
2019-11-18
用途:
溶接作業
建設業・工事業

全く問題ない!この商品がずーっとあり続ける事をいのる

対象商品:
23643165
2018-10-07
用途:
ガス溶断作業
建設業・工事業

素材的には満足しているが、色の種類がすくないので増やしてほしい。

対象商品:
23643156
2017-03-26
用途:
溶接作業
製造業

他社の溶接帽にくらべ肩にかかる部分が長く、広範囲でカバーできます。
頭のサイズは若干大きい気がします。私の場合他社のMでぴったりでしたが、これのMではガサガサです。
生地もしっかりしており、溶接帽子の中では1番のお気に入りです。
カラーも豊富ですが、ブラックが欲しいところ

対象商品:
23643165
2017-02-12
用途:
溶接
建設業・工事業

他の頭巾も色々使いましたがこれはオススメしますね!

対象商品:
33617972
2018-05-29
用途:
溶接用

開口部が、中途半端なのでマスク等装着出来ず補正して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする