JB313A10 スロットルワイヤー ALCANhands 23661322

JB313A10 スロットルワイヤー ALCANhands 23661322
JB313A10 スロットルワイヤー ALCANhands 23661322
JB313A10 スロットルワイヤー ALCANhands 23661322
JB313A10 スロットルワイヤー ALCANhands 23661322

スロットルワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード23661322品番JB313A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,570

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

適合RZ250/R/RR(83(29L)アウター/インナー[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線仕様100mm ロングノーマルアウター長(mm)スロットル:A.1145 クラッチ:1045 *29L 29L-000101-
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする