ビニール 軟質破損止 5x2000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23671847 品番4710
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
半透明 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)12 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)5 適合厚さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする