アルミ 戸引手破損止 BR 625x1820

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23673466 品番5772
参考基準価格(税別)¥2,888 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法L(mm)1820 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上ブロンズ 適合厚さ(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする