スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の 棚柱・棚受
スリーナイン島野の 棚受
ステン 500番棚受 HL 420
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23678558
品番
13360
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
棚板の高さを自由に変更できます。
耐荷重(kg)
15
仕様
パッキン付(塩化ビニール/白色)
長さ(mm)
420
仕上
HL
棚受け金具
棚柱用