18351 Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F スリーナイン島野 23680527

 

18351 Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F スリーナイン島野 23680527
18351 Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F スリーナイン島野 23680527
18351 Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F スリーナイン島野 23680527

Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23680527品番18351
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

装備用、手摺、家具にご使用ください。

寸法A(mm)25.5寸法B(mm)57.0寸法C(mm)42.0寸法D(mm)15.0寸法E(mm)30.0寸法F(mm)20.0寸法G(mm)60.0材質亜鉛形状直通サイズM25mm通仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする