スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプブラケット
Zn ロータリーブラケット M 通 25ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680658
品番
18864
参考基準価格(税別)
¥1,073
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ
M25mm通
材質
亜鉛
形状
直通
寸法H(mm)
38
寸法A(mm)
44.9
寸法F(mm)
26
寸法D(mm)
30.2
寸法E(mm)
14.8
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
25.4
仕上
クローム
寸法I(mm)
14.9
寸法G(mm)
56.6