スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
真鍮 キャップソケット Cr 13ミリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23680825
品番
19005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥325
キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。
適合サイズ(mm)
13
材質
真鍮
寸法A(mm)
13.3
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
13.8
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
16.0
寸法C(mm)
13.4
仕上
クローム