スリーナイン島野
Zn クロス Cr 19ミリ(回転止ネジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23680947
品番
19500
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.4
寸法B(mm)
24.0
寸法C(mm)
9.8
寸法D(mm)
9.8
寸法E(mm)
9.8
寸法F(mm)
9.8
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
19
仕様
回転止ねじ付
形状
クロス
仕上
クローム