スリーナイン島野
Zn クロス Cr 25ミリ(回転止ネジ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23680956
品番
19501
参考基準価格(税別)
¥1,425
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.3
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
13.4
寸法D(mm)
13.4
寸法E(mm)
13.4
寸法F(mm)
13.4
材質
亜鉛ダイカスト
適合サイズ(mm)
25
仕様
回転止ねじ付
形状
クロス
仕上
クローム