19513 Zn エルボ Cr 25ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野 23681035

 

19513 Zn エルボ Cr 25ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野 23681035
19513 Zn エルボ Cr 25ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野 23681035
19513 Zn エルボ Cr 25ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野 23681035
19513 Zn エルボ Cr 25ミリ(回転止ネジ付) スリーナイン島野 23681035

Zn エルボ Cr 25ミリ(回転止ネジ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード23681035品番19513
参考基準価格(税別)¥975販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法A(mm)25.3寸法B(mm)31.4寸法C(mm)44.6寸法D(mm)44.6材質亜鉛ダイカスト適合サイズ(mm)25仕様回転止ねじ付形状エルボ仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする