スリーナイン島野
ステン クロス 25ミリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23681166
品番
19711
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
31
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
7
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
25
仕様
回転止ねじ付
形状
クロス
止ねじ
M4
仕上
鏡面