スリーナイン島野
ステン 三方エルボ 32ミリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23681202
品番
19721
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
SUS316
適合サイズ(mm)
32
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
61
寸法L(mm)
61
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
15
仕様
回転止ねじ付
形状
三方
止ねじ
M6
仕上
鏡面