19723 ステン ヒッパリ 25ミリ スリーナイン島野 23681227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19723 ステン ヒッパリ 25ミリ スリーナイン島野 23681227
19723 ステン ヒッパリ 25ミリ スリーナイン島野 23681227
19723 ステン ヒッパリ 25ミリ スリーナイン島野 23681227

ステン ヒッパリ 25ミリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23681227品番19723
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
寸法D(mm)31寸法H(mm)60寸法L(mm)51寸法L1(mm)12寸法L2(mm)7材質SUS316適合サイズ(mm)25仕様回転止ねじ付形状四方止ねじM6仕上鏡面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする