スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物
スリーナイン島野の ドア・扉金物関連商品
アルミ 立付品名差 S 100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23684255
品番
75820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2
寸法(mm)
100
色
シルバー
寸法H(mm)
86
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
55
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
92
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
1
寸法J(mm)
0.6
寸法G(mm)
64
注意
※ねじ別売。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23684255
75820
30108785
75820
アルミ 立付品名差 S 100
スリーナイン島野
1箱(100枚)
¥
18,980
税込
¥
20,878
内容量に違いがあります