スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ガラス用錠
5000-30面打ロッカー錠 GOLD MK付500種
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23684955
品番
76475
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品
キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプ
鍵違MK付500種
仕上
ゴールド
シリンダー径(Φmm)
18.2
取付扉厚(mm)
26〜30