スリーナイン島野
スリーナイン島野の スライドレール・ガイドレール
スリーナイン島野の スライドレール
スムースライド D270-400 ユニクロ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
23686504
品番
77204
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
D270-400
ストローク(mm)
376.4
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
360
定格荷重(N)
309.68(組)
推奨ねじ
M4、M3バインド又はトラス小ネジ
材質(レール)
スチール
レール長さ(mm)
350
表面処理(レール)
ユニクロ