SWT-NEO専用プローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲0〜3.00mm(鉄素地)、0〜2.5mm(非鉄素地) 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 注文コード23697968 品番SFN-325
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は測定範囲・付属品・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) オプションV型プローブアダプタ 適合機種SWT-NEOシリーズ(NEO、NEO2、NEO3の各器種) 測定範囲0〜3.00mm(鉄素地)、0〜2.5mm(非鉄素地) 測定方式電磁式・渦電流式両用(素地自動判別) プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度平滑面に対して垂直に測定:均一面に対して0〜100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm〜3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm〜2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示分解能1μm/0〜999μm、切替で0.1μm/0〜400μm、0.5μm/400〜500μm、0.01mm/鉄素地(1.00〜2.50mm)非鉄素地(1.00〜2.50mm) RoHS指令(10物質対応)対応 判別素地:自動判別および、手動切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする