※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物コンロ (三重) P付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23700653 品番DE-30n
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LPガス TGK品番5-0574-1601 高さ(mm)130 タイプパイロット付き 使用範囲40cm バーナー寸法(mm)300×585 TKG品番9-0722-0501 TKG品番(2017)6-0640-0501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23700662
2017-10-20
用途:
工事現場

商品が破損していて、その後のモノタロウさんの対応が悪かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする