※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物コンロ (三重) P付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23700662 品番DE-30nSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A TGK品番5-0574-1603 高さ(mm)130 タイプパイロット付き 使用範囲40cm バーナー寸法(mm)300×585 TKG品番9-0722-0503 TKG品番(2017)6-0640-0503

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23700662 DE-30nSL 73486686 DE-30n 13A 鋳物コンロ(三重)パイロット付 大栄産業 鋳物コンロ(三重)パイロット付 大栄産業 1台 41,980 税込46,178 3:相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23700662
2017-10-20
用途:
工事現場

商品が破損していて、その後のモノタロウさんの対応が悪かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする