鋳物コンロ (三重) P無

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23700687 品番DE-30n
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガス消費量(kW[kcaL/h])16.55(14230) ガス消費量(kg/h)- 使用範囲(寸胴鍋)40cm ガスの種類13A バーナー寸法(mm)Φ300×585×130 接続口径(Φmm)13ゴム管口 TGK品番5-0574-1604 タイプパイロット無し TKG品番9-0722-0504 TKG品番(2017)6-0640-0504

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23700678
2018-08-27
用途:
屋外バーベキュー

11,400kcal/hの強力火力で屋外の多少の風にも負けない。
分厚い15ミリの鉄板も瞬く間に熱くなります。
三重炎なので火力の調整にバリエーションもある。
期待を裏切らない性能でした。

1人が参考にしています
対象商品:
23700687
2018-01-31
用途:
調理器具として使用。
飲食業

今回初めて使用して実によかったと思ってます。中でも中央のガスが単独で使えるのでいろいろ便利に利用できて注文してよかった感じています。

2人が参考にしています
対象商品:
23700678
2018-04-25
用途:
仕出し料理営業で使っています
卸売・小売業

鋳物三重コンロ4台、鋳物二重コンロ4台使っています
今までの他社のコンロは安かったですが、早く傷みました。
今回初めて御社のコンロを購入いたしましたがしっかりしていて満足感が有ります。早く湯が沸く感じがしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする